Vention Kabel OTG USB 2.0 Mini-B to USB 2.0 Female A19 0.10m 1pc

#Nomor SKU S031079402
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A19
Unit 1pc
AWG 24+28AWG
Length (m) 0.1
Connector Interface USB 2.0 Mini-B Male to USB 2.0 A Female
Connector Material Nickel-plated
Conductor Tinned-Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Braided
Jacket PVC
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- HD Sound Quality
- Suitable for Car/MP3/MP4/camera
- Plug and Play
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan