Vention OTG USB 2.0 Mini-B to USB 2.0 Female Cable (Kabel OTG)

Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp27.900
Spesifikasi
AWG24+28AWG
Connector InterfaceUSB 2.0 Mini-B Male to USB 2.0 A Female
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned-Copper
JacketPVC
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- HD Sound Quality
- Suitable for Car/MP3/MP4/camera
- Plug and Play

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan