Vention HDMI Male to Male Performance Series Cable (Kabel HDMI) M02 10m 1pc

#Nomor SKU S031075367
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M02
Unit 1pc
AWG 28AWG
Length (m) 10
Connector Shell PVC
Connector Interface Standard HDMI Male to Male
Connector Material Gold-plated
Conductor Material & Shielding Pure Copper & Aluminium Foil + Metal Braided
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High Speed 10.2Gbps
- 1080p (60Hz), 3D v2.0, 2K Support
- Audio & Video Sync
- Dolby, ARC Support
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk