Vention Kabel Data USB Type C 3.0 Fast Charging for Android 0.5m 1pc

#Nomor SKU S031072267
Wishlist
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
AWG 22+28AWG
Length (m) 0.5
Connector Interface USB 3.0 Male to USB-C Male
Connector Material Nickel-Plated
Conductor Tinned-Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Braided+GND
Jacket PVC
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed Up to 5Gbps
- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply up to 3A
- Charge and Transmission in Sync
- Support Huawei FCP / Qualcomm QC 4.0 and other fast charge technologies.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait