Vention USB Type C 3.0 Fast Charging Data Cable for Android (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp67.900
Spesifikasi
AWG22+28AWG
Connector InterfaceUSB 3.0 Male to USB-C Male
Connector MaterialNickel-Plated
ConductorTinned-Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided+GND
JacketPVC
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed Up to 5Gbps
- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply up to 3A
- Charge and Transmission in Sync
- Support Huawei FCP / Qualcomm QC 4.0 and other fast charge technologies.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan