Vention Kabel Data USB Type C 3.0 Fast Charging for Android 1m 1pc
Rp56.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| AWG | 22+28AWG |
| Length (m) | 1 |
| Connector Interface | USB 3.0 Male to USB-C Male |
| Connector Material | Nickel-Plated |
| Conductor | Tinned-Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Braided+GND |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Transmission Speed Up to 5Gbps- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply up to 3A
- Charge and Transmission in Sync
- Support Huawei FCP / Qualcomm QC 4.0 and other fast charge technologies.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan