Vention Kabel Data USB 2.0 Type A Male to B Male Scanner Printer DAC COQ 0.5m 1pc
Rp20.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COQ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 24+28AWG |
| Length (m) | 0.5 |
| Connector Interface | USB 2.0 Type A Male to B Male |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Conductor | Copper |
| Shielding | Aluminium Foil + Metal Braided + GND |
| Jacket | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High speed data sync / transfer (Up to 480Mbps)- Rated Current 2A
- Optional ferrite core
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan