Vention USB 2.0 Data Cable Type A Male to B Male Scanner Printer DAC (Kabel USB Printer)

Sebelum PPN:
Rp20.900 - Rp36.900
Spesifikasi
AWG24+28AWG
Connector InterfaceUSB 2.0 Type A Male to B Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorCopper
JacketPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High speed data sync / transfer (Up to 480Mbps)
- Rated Current 2A
- Optional ferrite core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan