Koyo (J-TEKT) Tapered Roller Bearing 30000 Series 30204JR 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30204JR
Unit 1pc
Mass (kg) 0.127
Dimensions d (mm) 47
Dimension B (mm) 14
Dimensions t (mm) 15.25
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) 8700
Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm) 12000
Dimensions r1 (mm) 1(minimum)
Basic Load Rating Cr (kN) 33.8
Basic Load Rating Cor (kN) 27.2
Coefficient (Axial load) Y1 = 1.74, Y0 = 0.96
Fatigue Load Limit Cu kN 3.8
Constant e 0.35
M Code 56731203
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan