Lenovo True Wireless Bluetooth Earphone Mini Noise Reduction LP11 1pc

#Nomor SKU S031030014
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LP11
Unit 1pc
Material ABS
Bluetooth Version 5
Bluetooth Wireless Range(m) ≤10
Charging Case(mAh) 300
Earbuds Battery(mAh) 40
Frequency Response (Hz-kHz) 20-20
Charging Port Type C
Noise Reduction Yes
Impedance (ohm) 32
Speaker Impedance (ohm) 32±15%
Signal to Noise Ratio (dB) ≥58
Microphone Sensitivity (dB) -42±3
Distortion(%) ≤5
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Pemasangan otomatis, secara otomatis terhubung ke perangkat saat Anda menyalakannya dan membuka penutupnya
-Bluetooth 5.0, berdaya rendah, koneksi sederhana dan cepat, sinyal lebih stabil, transmisi lebih cepat, konsumsi daya rendah, dan masa pakai baterai lebih lama.
-Baterai berkapasitas besar 300MAH, masa pakai baterai yang tahan lama, dengan input Type-C
-Dengan tombol sentuh
-Audio AAC ,Noise reduction ENC HD, dan Noise reduction CVC untuk panggilan telepon yang jelas bahkan di tempat yang bising.
-Nyaman dipakai tanpa jatuh, desain ergonomis, tanpa rasa sakit dan ringan
-Mode independen 1 earbuds ataupun 2 earbuds, dapat digunakan walau hanya 1 earbuds, dan 1 earbuds bisa disambungkan di bluetooth terpisah.G252
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk