Lenovo Headphone Gaming Bluetooth Stereo RGB G30 1pc

#Nomor SKU S031028967
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G30
Unit 1pc
Horn Unit(mm) 50
Speaker Impedance (ohm) 21
Speaker Frequency Response (Hz-kHz) 20-20
Power Output(mW) 10
Left-Right Balance(dB) ≤3
Microphone Sensitivity (dB) -42±3
Microphone Signal to noise ratio(dB) ≥58
Microphone Frequency Response (Hz-kHz) 100-10
Wire Length (m) ≥2.2
Lamp Input USB
Voice Input(mm) 3.5 (Jack)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Penutup telinga berkualitas tinggi yang nyaman dengan tekstur kulit yang lembut, nyaman digunakan lama, lebar yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
- Mikrofon dapat ditekuk secara omni-directional untuk menyesuaikan sudut yang tepat.
- Sisi headset dilengkapi dengan roda volume, satu tangan dapat dengan mudah menyesuaikan ukuran volume.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan