BIG Throw Away Bit CBY09013 1pc

#Nomor SKU S031026048
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBY09013
Unit 1pc
Blade Diameter (mm) 13
Number of Blades 1
Cutter Tip Angle (°) 90
M Code 8214595
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is a throw-away with a blade tip exchange method, there is no need for re-polishing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan