Nitto L New Tiger Cushion TR200-1 Yellow - Black 1pc

Harga spesial Rp139.900 Harga normal Rp249.900
Persediaan
Diskon 44%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TR200-1
Unit 1pc
Width (mm) 200
Type Affixing type (with release paper)
Thickness (mm) 5
Adhesive Acrylic
Color Yellow x black
Base Material Polyethylene film, urethane foam
Length (m) 1
M Code 65881497
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has danger marking function and protective cushion effect.


Can be cut with a cutter.


To prevent danger signs in parking lots and scratches on cars.


For risk prevention at construction sites and factories.
Feature
It has a danger sign function and a protective cushion effect.

It can be cut with a cutter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait