Japan Wavelock Tough-Nyl Sg Type 581110 Transparent (Blue) 1pc

#Nomor SKU S031019583
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp2.699.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 581110
Unit 1pc
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Width (mm) 915
Thickness (mm) 0.05
Color Transparent (blue)
Length (m) 100
M Code 49052875
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is more self-adhesive than polyethylene, easy to fix, and economical because it can be used less.
For fixing luggage and packaging.
Feature
It is more self-adhesive than polyethylene, easy to fix, and economical because it can be used less.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan