Scotch-Brite Power Sponge 3005 BLU Blue / Blue 1pc

#Nomor SKU S031014571
Wishlist
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3005 BLU
Unit 1pc
Horizontal (mm) 100
Vertical (mm) 130
Thickness (mm) 30
Color blue / blue
M Code 37178163
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can also be used for metals, pottery, silver stones, etc. that you do not want to scratch.

It is a new shape that is easy to grip.

It is a HACCP International certified product.

Durability is greatly improved with new improvements. It can also be boiled (100 ° C-5 minutes) or soaked in sodium hypochlorite solution (200ppm-5 minutes).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan