ANEX Round Giri (Thousands) 84 1pc

#Nomor SKU S031012713
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp56.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 84
Unit 1pc
Material (Body) Brass, (Blade) Chrome, Molybdenum, Vanadium steel
Shaft Length (mm) 29
Handle Diameter (Φmm) 6
Tip Round last
Overall Length (mm) 100
Washer dimensions (mm) 13
M Code 75188251
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With an easy-to-use rotating washer. Coloring for easy size discrimination.


Ideal for drilling paper and under drilling of wood screws and nails.
Feature
It is a round edge of the handle type of a precision screwdriver.

Comes with a rotating cap that is easy to turn.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk