3M Radial Bristle Disc BR DISC 400 3X3/8 Blue 1pc
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR DISC 400 3X3/8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Abrasive: Aluminium Oxide |
| Outer Diameter (mm) | 76.2 |
| Maximum Operating Speed (rpm) | 20000 |
| Abrasive Grain | Cubitron [[TM]] abrasive, aluminum oxide (80, 120) aluminum oxide (220, 400) permis (PUM) |
| Color | Blue |
| Hole Diameter (mm) | 9.5 |
| Abrasive | Aluminium Oxide |
| Abrasive Grain Size | 400 equivalent |
| TRUSCO Number | 485-9103 |
| M Code | 60917167 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Deburring is possible easily with high polishing power and excellent flexibility.It has a long-lasting long life because it does not lose hair.
Ideal for deburring narrow spaces.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan