Scotch-Brite Polish Floor Pad SPP EX 432X82 1pc

#Nomor SKU S031009225
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPP EX 432X82
Unit 1pc
Thickness (mm) 20
Outer Diameter (mm) 432
Inner Diameter (mm) 82
Dimensions (inch) 17
Diameter (mm) 432
Color Brown
M Code 60779093
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grinds floor wax firmly with water without using chemicals.

The open structure with voids prevents clogging and allows efficient work over large areas.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait