3M Disposable Dust Mask 8710 DS1Z 1box(22pcs)

#Nomor SKU S031000697
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8710 DS1Z
Unit 1box(22pcs)
String Type Mask type
Maximum Duration Time (hour) 14
Quantity (sheets) 22
Standard DS1
Shape Cup type
Type Disposable
AS ONE Part Number 9-021-01
Size Regular
Head Strap overhead
Specified protection factor 4
TRUSCO Number 380-2167
M Code 35701766
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type disposable dust mask.


The longest use time is long and you can use it with confidence.


General dust work, polishing work
Feature
A standard cup-shaped disposable mask.

The usage limit is long, so you can use it with confidence.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan