Mitutoyo Digimatic Micrometer Head 350-253-30 MHN3-25MX 1pc

#Nomor SKU S030999985
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 350-253-30
Unit 1pc
Overall Length (mm) 156.5
Measurement Range (mm) 0 to 25
Minimum Display (mm) 0.001
Manufacturer Code 350-253-30
Stem Shape straight
Tip Shape spherical
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Mitutoyo Part Number MHN3-25MX
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Easy-to-read digital display.

It is a CE standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait