HAKKO Desktop Soldering Smoke Absorbers FA400-01 1pc

#Nomor SKU S030999534
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FA400-01
Unit 1pc
Height (mm) 212
Power Consumption (W) 15/13 (50/60Hz)
Depth (mm) 113
Power Cord Length (m) 1.5
Power Supply (V) AC100
Width (mm) 166
M Code 33529133
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a 2-way style tabletop soldering smoke absorber that can be placed horizontally or vertically.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan