TRUSCO Stainless Steel Open End Pad Eye TOP-9 1pc

#Nomor SKU S030994720
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TOP-9
Unit 1pc
A (mm) 32
D (mm) 6.2
Suspended Load (N/kgf) 294/30
B1 (mm) 100
P (mm) 73
Dimensions t (mm) 3
M Code 08346441
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be installed even on a narrow surface.

Please use the countersunk screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan