NOK O-Ring Seal (Oring) OR-1AP20-N 1pc

#Nomor SKU S030993167
Wishlist
Harga spesial Rp59.900 Harga normal Rp99.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number OR-1AP20-N
Unit 1pc
Inner Diameter (mm) 19.8
Operating Temperature Range (°C) -24 to 100
Wire Diameter (mm) 2.4
M Code 38959295
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the most versatile type of seal that is used with a crushing allowance (compression).

Nitrile rubber is the most representative material and has excellent oil resistance, wear resistance and stable heat resistance.

An annular packing with a circular cross section, which is used by attaching it to the groove.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan