Mitutoyo Extension Rod type Tubular Inside Micrometer IMZ-1000 1pc

#Nomor SKU S030990906
Wishlist
Harga spesial Rp7.499.900 Harga normal Rp11.999.900
Persediaan
Diskon 37%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number IMZ-1000
Unit 1pc
Minimum Display (mm) 0.01
Manufacturer Code 137-204
Measuring Range (mm) 50-1000
Tip Shape Spherical surface (SR10)
Head stroke (mm) 13
Instrumental Error ± (3 + number of rods + maximum measured length / 50) μm (rounded up)
M Code 1995707
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Several "rods with a built-in reference rod" can be combined in one body.

Base point adjustment is required. In addition, a reference gauge for that purpose is also required separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan