TAF Hex Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L) M6x90mm(15/64 inch x 3 5/9) 1pc

#Nomor SKU S030953468
Wishlist
Rp3.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Diameter (mm) 6
Length (mm) 90
Drat Size P 0.80
Material Steel
Grade 12.9
Size M6x90mm(15/64 inch x 3 5/9)
Length (inch) 3.546875
Diameter 15/64 inch
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan