Ramco Multifunctional MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las) EasyMIG 135 1unit

#Nomor SKU S030950177
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EasyMIG 135
Unit 1unit
Power Rated (V) 220 (±15%)
Frequency (Hz) 50/60
Output Current Range (A) 40-140 (MIG); 30-140 (TIG); 30-140 (MMA)
Duty Cycle (%/A) 60/140 (MIG); 60/140 (TIG); 60/140 (MMA)
Wire Diameter (mm) 0.6-0.8 (Fe); 0.6-1.0 (Flux)
Electrode Diameter (mm) 1.6-3.2
Insulation class F
Protection Class IP21S
Dimensions (mm) 415x280x290
Berat (Kg) 9.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 3 fungsi pengelasan dalam 1 mesin (MIG, MMA, Lift TIG).
- Bisa untuk pengelasan MIG dengan gas maupun tanpa gas.
- MIG Torch bisa dilepas, memudahkan pengoperasian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait