Ramco DC Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las) Advance 160 1unit

#Nomor SKU S030950115
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Advance 160
Unit 1unit
Power Rated (V) 220 (±15%)
Frequency (Hz) 50/60
Output Current Range (A) 20-120
Duty Cycle (%) 60
Efficiency (%) 85
Electrode Diameter (mm) 1.6-4.0
Insulation class F
Protection Class IP21
Dimensions (mm) 360x220x225
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menggunakan teknologi IGBT, konsumsi listrik lebih efisien.
- Pengapian lebih mudah dengan Hot Start dan Anti-Stick.
- Fungsi Arc Force untuk busur las yang lebih stabil.
- Dilengkapi dengan perlindungan thermal otomatis.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan