TIMKEN Tapered Roller Bearing Double Tapered Cup (Laher Tirus) 774D 1pc

#Nomor SKU S030925069
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 774D
Unit 1pc
Design Unit Imperial
Da - Cup Frontface Backing Diameter (mm) 168.9
C - Double Cup Width (mm) 85.725
D - Cup Outer Diameter (mm) 180.975
r-Cup Backface To Clear Radius (mm) 1.5
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait