SYLVAC Micrometer PRO BT 903-1013 Disk Ø25mm 66-102mm 1pc

#Nomor SKU S030916753
Wishlist
Rp89.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 903-1013
Unit 1pc
Measuring Range (mm) 66-102
Maximum Error G (µm) 6 (full-touch-contact) /12 (partial contact)
Repeatability (µm) 1
Flatness (µm) 2
Parallelism (µm) 6 (full-touch-contact) /12 (partial contact)
Gear Unit Measurable module > 0.5
Anvils Types Ø25mm
Output Data Bluetooth wireless technology
Protection Rating IP67
Dimension A (mm) 109.3
Dimension B (mm) 60
Dimension C (mm) 74
Dimensions d (mm) 14.5
Dimension E (mm) 106
Dimension F (mm) 269
Dimension G (mm) 9
Measuring Force 5N
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-speed micrometer with non-rotating spindle
- Linear spindle feed 10 mm per revolution
- Tungsten carbide measuring discs Ø 25 mm
- For technical reasons, this micrometer cannot be delivered with different discs.
- Display resolution 0.001 mm
- Ratchet system cancels operator influence and guarantees excellent repeatability
- Switchable measuring force 5N
- Bluetooth data output (Proximity data output for non-Bluetooth models)
- Measuring range limited to 102 mm
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan