SYLVAC Bench Table PS16 V2 3-Points 808-1337 2.5-4mm 1pc

#Nomor SKU S030913233
Wishlist
Rp319.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 808-1337
Unit 1pc
Max. Capacity C (mm) Ø2.5-4.0
Maximum Error (µm) 1.5
Repeatability (µm) 1
Resolution (µm) 0.1
Measuring Force (Adjustable) (N) 0.1-0.6
Output Data Bluetooth wireless technology / RS232 / USB
Anvils Clamping Dimension (mm) Ø1.5
Dimension A (mm) 232
Dimension B (mm) 60
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Measuring bench similar to the PS16 V2 bench, but equipped with a table and anvils assembly allowing very small shallow internal diameters to be measured at 3 points, thanks to an electronic calculation function.
- Calibration using 2 rings supplied with the bench
- Table with fine height adjustment up to 3 mm with mini digital indicator for precise movement control
- Available in 5 versions :
- 808-1335: version for measuring internal diameters 0.8 to 1.3 mm
- 808-1336: execution for measuring internal diameters 1.3 to 2.5 mm
- 808-1337: execution for measuring internal diameters 2.5 to 4 mm
- 808-1338: execution for measuring internal diameters 4 to 8 mm
- 808-1339: execution for measuring internal diameters 8 to 12.5 mm
- It is possible to obtain the placemats and anvils separately and to change them according to the dimensions to be measured, but this delicate operation requires a certain amount of dexterity
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan