Benchmark Scientific Incu Mixer Mp2 6004-E 4 Position Icubated Plate 1unit
Rp88.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6004-E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Icubated Plate Position | 4 |
| Temperature Control (°C) | up to 70 |
| Berat (Kg) | 257.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Available in two plate or four plate Acept variety of microplate
Temp control up to 70'C
Temp control up to 70'C
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan