CITOTEST Pipette Glass Pasteur (Pipet Tetes Kaca) 4321-0004 150mm 1pack(250pcs)

#Nomor SKU S030875173
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4321-0004
Unit 1pack(250pcs)
Cat.No. 19000150
Length (mm) 150
Tip Open
Mouth Without Cotton in mouth
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass Pasteur Pipette
Ideal for transferring and dispensing small amounts of liquid safety and rapidly

- Soda Lime glass material, excellent visibility
- 7mm external diameter, with cotton plugs or un-plugged
- Straight tip, available with closed and opened
- Dropper bulb optional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait