SPL Life Sciences Bottle Wide Mouth HDPE (Botol Mulut Lebar) 59500 White 500 1box(48pcs)

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 59500
Unit 1box(48pcs)
Total Volume (ml) 500
Material (Bottle/Cap) HDPE/PP
Packaging 48
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide-Mouth Bottle (HDPE)

SPL Wide-Mouth Bottles are durable bottles for storing and handling liquid/solid forms of samples and chemicals. Various sizes are available.

- Volumes range from 20 to 500 ml
- 250 ml bottles are applicable for centrifugation(RCF 4,000 g)
- For 30 ml bottles, injection molding types and blow molding types are available
Warning
Caution: Not designed for use under full vacuum or high pressure (Pressure limit: -20 cmHg at room temp).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait