TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Full Thread (Baut Mur Hexagonal) M16x70mm(5/8inch x 2 3/4) 1Pack(10pcs)

#Nomor SKU S030860780
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1Pack(10pcs)
Diameter (mm) 6
Drat Size P 1
Length (mm) 70
Material Steel
Size M16x70mm(5/8inch x 2 3/4)
Length (inch) 2.75
Diameter 5/8inch
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2022
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait