Eppendorf Research Thermomixer F1.5 EP5384000020 1pc
Rp139.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EP5384000020 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Parameter | 100 °C max. temp., 24 °C min. temp., 300–1,500 rpm speed (mixing) |
| Capacity | Holds 1 block |
| Stirrer Diameter (mm) | 3 |
| Temperature Measurement Range (°C) | accuracy: ±0.5 (at 20-45°C) |
| Manufacturer/Tradename | Eppendorf 5384000020 |
| AC/DC Input | , US 3-pin plug, 120V, US 3-pin plug |
| WxDxH (cm) | 20.6x30.4x17.0 |
| Berat (Kg) | 262.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan