Sterileware Spatula Sampling (Sendok Spatel) BAH369300000 1pack(100pcs)

Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BAH369300000
Unit 1pack(100pcs)
Material polystyrene
LxWxH (mm) 152 (6 in.)x19 (3/4 in.)x13 (1/2 in.)
Overall L (inch) 9
Sterility sterile
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan