PRIDE Welding Seam Gauge (Alat Ukur Las) WG-26 1pc

#Nomor SKU S030752115
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WG-26
Unit 1pc
Thickness (mm) 1
Design Alumunium
Measuring Range for Corner Seams (mm) 2-15
Measuring Range for Flat Seams (mm) 0-5
Total Length (mm) 62.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simple Design made of Aluminium, thickness 1mm.
For measuring of flat and welding seams in corners.
Scale and operating instructions printed on either side.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan