HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel) WJ200N022HFC 3Phase-400V-2.2kW 1pc

#Nomor SKU S030751088
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WJ200N022HFC
Unit 1pc
Applicable Motor Size (kW) 2.2
Rated Input Voltage (V) 3-phase: 380-15% to 480+10%, 50/60Hz ±5%
Minimum Value of Resistor (ohm) 100
Rated Output Capacity (kVA) 3.6
Rated Output Current (A) 5.5
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2022
Terakhir Diperbaharui 03 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Hitachi Industrial WJ200 Series range from 0.1kW-15kW. The WJ200 frequency inverter comes with an integrated auto-tuning function for easy sensorless vector control that realizes high starting torque of 200% or greater, suitable for a variety of applications.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
Simplified auto-tuning procedure
Dynamic braking unit in all models
Build in EasySequence PLC-like functionality
Dual rating for heavy/normal duty applications
New and more effective trip avoidance functions
Simple position control capability
RoHS Compliance
Side-by-Side installation
Global standards CE, UL, c-UL und c-Tick
Capable of driving permanent magnet as well as standard induction motors
Safe-Stop function

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan