Bishamon Mobile Lift Table Battery Models (Troli Scissor Lift Meja) BX-50B 1unit

#Nomor SKU S030734746
Wishlist
Rp94.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BX-50B
Unit 1unit
Travel (inch) 23.1
Capacity (lbs) 1100
Platform Height Min(A) (inch) 17.2
Platform Height Max(B) (inch) 40.4
Platform Size (Width(C) x Length(D)) (inch) 20.5x39.8
Overall Size (Width(E) x Length(F) x Height(G)) (inch) 20.4x50.0x37.4
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 175.9
Tanggal Produk Terdaftar 11 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Heavy-duty construction with captured scissor rollers for maximum stability
- High quality casters and wheels for exceptional rollability
- Foot actuated caster brake
- Heavy duty maintenance scissor lock pin
- Durable powder coated finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan