Brother Printer Multifunction HL Series HL-T4000DW 1pc

#Nomor SKU S030702172
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL-T4000DW
Unit 1pc
Functions Print
Display (inch) 2.7 (67.5mm) TFT
Memory Capacity (MB) 128
Power Source (V/Hz) 220-240 AC/50-60
Power Consumption (W) Ready: 5.00, Sleep: 1.20, Power Off: 0.04
Noise Level (dB) 50 (A)
Temperature (°C) Operating: 5 to 40, Best Print Quality: 10 to 35
Compatible Media (GB) Up to 256 (USB Flash Memory)
Operating System Windows®: 7/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016Mac OS: 10.11.6/10.12.x/10.13.x
Printer type Inkjet Printer
Product Dimensions (WxDxH) (mm) 575x477x310
Print Speed 22 (Mono)/20 (Col) ipm FPOT: 6 (Mono)/5.5 (Col)seconds
Paper Type Plain, Inkjet, Glossy(Cast/Resin), Recycled
Paper Size A3, A4,LGR, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
Maximum Paper Capacity (sheets) Up to 350 of 80gsm plain paper
Resolution (dpi) Up to 1200x4800
USB 2
Berat (Kg) 20.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan