NLG Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) ECO-20 1unit

#Nomor SKU S030692268
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECO-20
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 1000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Dust Capacity (L) 20 (Stainless Steel)
Air Flow (L/s) 30
Vacuum (kPa) ≤ 18
Noise (dB) ≤ 83
Tank Thickness (mm) 3
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Penyedot Debu Basah/Kering (Wet/Dry BlowVacuum Cleaner) type ECO-20. Mesin penyedot debu yang bertenaga dan flexible, sehingga Anda dapat mudah menggunakannya ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Mesin penyedot debu dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris yang dapat membantu Anda dalam penggunaannya, sehingga kantor atau rumah Anda tampak bersih dan bebas dari debu.
Accessories:
- Steel Tube
- Round Brush
- Dust Filter
- Dry Brush
- Wet Brush
- Long Flat Steak
- Hose (2.5m).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan