NLG Cut Off Machine LG 355 CO 1unit

#Nomor SKU S030692190
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LG 355 CO
Unit 1unit
Input Power (W) 2200
No Load Speed (rpm) 4000
Voltage (V/Hz) 220/50
Wheel Diameter (mm) 355
Maximum Cutting Capacity (mm) 130
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cut Off Machine/Mesin Potong Besi dari NLG dengan tipe LG355 CO. Dengan alat ini anda dapat memotong besi ataupun alumunium dengan cepat, rapi dan mudah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan