APC Easy UPS BVX Universal Sockets BVX700LUI-MS Black 1pc

#Nomor SKU S030691063
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BVX700LUI-MS
Unit 1pc
Output Power (W) 360
Output Power Capacity (VA) 700
Nominal Output Voltage (V) 230
Nominal Input Voltage (V) 230
Cord Length (m) 1.2
Input Frequency (Hz) 50/60 (±5Hz Auto-sensing)
Nominal Battery Voltage (V) 12
Battery Type Lead-acid Battery
Expected Battery Life (years) 2-3
Dimensions (cm) 31x9.8x13.8
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

Includes: User manual
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk