SAMICK Linear Bushing LME Type LME25UU 1pc

#Nomor SKU S030650060
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LME25UU
Unit 1pc
Nominal Shaft Diameter (mm) 25
Diameter dr. (mm) 25
Dimensions d (mm) 40
Dimension L (mm) 58
Dimension B (mm) 44
Dimension W (mm) 1.85
Dimension D1 (mm) 37.5
Basic Load Rating Dynamic (mm) 980
Basic Load Rating Statistic (mm) 1560
No. Of Ball Circuit 6
Weight (gf) 215
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Note1) Dynamic load rating is based of the nominal life 50km.
          In case of 100km, C on the table need to be divided by 1.26
          Ex) LM12's 50km basis dynamic load rating C=410N
                LM12's 100km basis dynamic load rating C100=410 / 1.26=325.40N
Note2) Based on the weight of resin retainer
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan