SEKAI Oven Listrik AFO 220 Silver 22L 1unit

#Nomor SKU S030646490
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AFO 220
Unit 1unit
Product Dimensions (LxWxH) (cm) 40.0x34.6x37.6
Color Silver
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Total Power (W) 1200
Top Power (W) 600
Bottom Power (W) 600
Capacity (L) 22
Plug SNI VDE Plug
Body Material Double Layer Wall, Tempered Glass 4mm
Mode Timer 60 min bell ring. Top+Conv: Top+Rotisserie. Bottom: Top+Rotisserie+Bottom+Conv
AC Cord (mm²) 3.00x0.75 (SNI)
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 7 In 1 yaitu Dehydrate, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Broil Less Fat, dan Toast
- Memiliki kapasitas 22Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis
- Memanggang ayam atau daging dengan ditusuk pada satu tongkat (tongkat rotisserie) kemudian digantung di dalam oven dan berputar terus sehingga kematangan lebih merata
- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat
- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC , dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak
- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
Peringatan
- Sebelum menggunakan oven listrik mohon baca buku manual dan pahami dengan baik
- Jangan letakan oven di dekat cairan yang mudah terbakar
- Pastikan memasak makanan sesuai dengan kapasitas oven.
Fitur
- Wire Rack, Convection, Tray Handle, Rotisserie, Bake Tray, Air Fryer Basket, Crumb Tray, Rotisserie Basket, Interior Lamp
- Pemanas atas dan bawah dari Stainless Steel
- Temperatur kontrol hingga 250°C
- Timer (Pengatur waktu otomatis)
- Dilengkapi dengan rak kawat, nampan, nampan dasar, tongkat rotisserie, lampu penerang, dan keranjang rotisserie
- Dilengkapi degan tombol fungsi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan