SEKAI Oven Listrik OV 210 Red 21L 1unit

#Nomor SKU S030646469
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OV 210
Unit 1unit
Product Dimensions (LxWxH) (cm) 44.3x28.0x33.0
Color Red
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Total Power (W) 800
Top Power (W) 400
Bottom Power (W) 400
Capacity (L) 21
Plug SNI VDE Plug
Body Material Double Layer Wall, Tempered Glass 4mm
Mode Timer 60 min bell ring. Top: Top+Rotisserie. Bottom: Top+Rotisserie+Bottom
AC Cord (mm²) 3.00x0.75 (SNI)
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oven Sekai OV 211 berkapasitas 21Liter dengan total daya 800watt. Memiliki desain yang stylish Sangat cocok melengkapi kebutuhan memanggang Anda di dapur dan membuat hidangan spesial untuk keluarga tercinta. Memanggang lebih banyak, namun listrik tetap irit.
Fitur
- Dinding lapis ganda
- Pemanas atas dan bawah dari Stainless Steel
- Temperatur kontrol hingga 250°C
- Timer (Pengatur waktu otomatis)
- Dilengkapi dengan Crumb Tray
- Dilengkapi Rotisserie
- Wire Rack, Crumb Tray, Bake Tray, Rotisserie, Tray Handle
- Mudah dalam pengambilan nampan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan