SEKAI Oven Listrik OV 210 White 21L 1unit
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OV 210 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 44.3x28.0x33.0 |
| Color | White |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Total Power (W) | 800 |
| Top Power (W) | 400 |
| Bottom Power (W) | 400 |
| Capacity (L) | 21 |
| Plug | SNI VDE Plug |
| Body Material | Double Layer Wall, Tempered Glass 4mm |
| Mode | Timer 60 min bell ring. Top: Top+Rotisserie. Bottom: Top+Rotisserie+Bottom |
| AC Cord (mm²) | 3.00x0.75 (SNI) |
| Berat (Kg) | 6.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oven Sekai OV 211 berkapasitas 21Liter dengan total daya 800watt. Memiliki desain yang stylish Sangat cocok melengkapi kebutuhan memanggang Anda di dapur dan membuat hidangan spesial untuk keluarga tercinta. Memanggang lebih banyak, namun listrik tetap irit.
Fitur
- Dinding lapis ganda- Pemanas atas dan bawah dari Stainless Steel
- Temperatur kontrol hingga 250°C
- Timer (Pengatur waktu otomatis)
- Dilengkapi dengan Crumb Tray
- Dilengkapi Rotisserie
- Wire Rack, Crumb Tray, Bake Tray, Rotisserie, Tray Handle
- Mudah dalam pengambilan nampan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan