SEKAI Oven Listrik OV 100 White 10L 1unit

#Nomor SKU S030646421
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OV 100
Unit 1unit
Product Dimensions (LxWxH) (cm) 37.0x21.0x26.5
Color White
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Total Power (W) 400
Top Power (W) 200
Bottom Power (W) 200
Capacity (L) 10
Plug SNI VDE Plug
Body Material Double Layer Wall, Tempered Glass 3mm
Mode Timer 60 min bell ring
AC Cord (mm²) 3.00x0.75 (SNI)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.
- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat
- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak
- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
Peringatan
- Sebelum menggunakan oven listrik mohon baca buku manual dan pahami dengan baik
- Jangan letakan oven di dekat cairan yang mudah terbakar
- Pastikan memasak makanan sesuai dengan kapasitas oven
- Hindari tempat yang bisa dijangkau oleh anak
- Jangan gunakan pembersih deterjen yang bersifat korosif
- Setelah dibersihkan pastikan oven dalam keadaan kering sebelum oven dicolokan.
Fitur
- Pemanas atas bawah stainless steel
- Wire Rack
- Bake Tray
- Bottom door Crumb tray

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan