SEKAI Mixer MX 681 H Red 1unit
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MX 681 H |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Unit Dimension (cm) | 19.1x8.4x14.2 |
| Color | Red |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 180 |
| Speed (rpm) | 1200 |
| Motor | 5525 Full Copper Motor |
| Speed | 5 |
| Body Material | ABS+SS |
| Plug | SNI VDE Plug |
| Safety Fuse | Available |
| AC Cord | Full Copper |
| Packaging Dimension (LxWxH)(cm) | 20.2x8.7xx19.6 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 9222DN-79.4A.0-555-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Dengan 5 pilihan kecepatan dan satu tombol Turbo- 2pcs alat pengocok dan 2pcs alat pengaduk adonan yang terbuat dari bahan anti karat
- Bahan body ABS, kuat dan tahan lama
- Tersedia tombol untuk melepas pengaduk agar mudah dibersihkan
- Sistem pendingin efisien
- Lampu indicator LED.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan