Fujimac Air Pump MAC-200R 1unit

#Nomor SKU S030621398
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAC-200R
Unit 1unit
Rate Voltage (V) 230-246
Airflow (L/minute) 200
Pressure (kPa) 20
Diameter Outlet (mm) 20
Power Consumption (W) 140
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FujiMAC 200RII adalah pompa terbesar yang saat ini kami jual di Amerika Utara. Ini cukup besar untuk menggantikan blower regeneratif yang berisik dan tidak efisien pada beberapa sistem perawatan, atau digabungkan dengan beberapa pompa FujiMAC 200RII lainnya untuk digunakan pada sistem perawatan komersial yang sangat besar.
Description
The FujiMAC 200RII is the largest pump we currently sell in North America. It is large enough to replace noisy and inefficient regenerative blowers on some treatment systems, or be ganged with multiple other FujiMAC 200RII pumps for use on very large commercial treatment systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait